Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HETTICH Systema Top 2000 Stop Control Verriegelungsstangen Set p2o, 10 HE + 1


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu HETTICH Systema Top 2000 Stop Control Verriegelungsstangen Set p2o, 10 HE + 1
Produktbild zu HETTICH Systema Top 2000 Stop Control Verriegelungsstangen Set p2o, 10 HE + 1
Produktbild zu HETTICH Systema Top 2000 Stop Control Verriegelungsstangen Set p2o, 10 HE + 1
Produktbild zu HETTICH Systema Top 2000 Stop Control Verriegelungsstangen Set p2o, 10 HE + 1
Skizze zu HETTICH Systema Top 2000 Stop Control Verriegelungsstangen Set p2o, 10 HE + 1
Stop Control
Skizze zu HETTICH Systema Top 2000 Stop Control Verriegelungsstangen Set p2o, 10 HE + 1
Anwendungsbild zu HETTICH Systema Top 2000 Stop Control Verriegelungsstangen Set p2o, 10 HE + 1
LOGO zu HETTICH Systema Top 2000 Stop Control Verriegelungsstangen Set p2o, 10 HE + 1
LOGO zu HETTICH Systema Top 2000 Stop Control Verriegelungsstangen Set p2o, 10 HE + 1
Artikel-Nr.:
     3145-103347337
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9111222
EAN/GTIN:
     4023149050947
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
MFV-Schloss
Mehrfachverriegelungsschloss
HETTICH Systema Top 2000 Stop Control Verriegelungsstangen Set p2o, 10 HE + 1

  • Zentralverriegelung für alle Auszüge im Korpus
  • Selbsteinzug für stets geschlossene Fronten
  • Dämpfung Silent System und griffloses Öffnen push to open sorgen für mehr Komfort und Ruhe im Büro
  • Stop Control - Verriegelungsstange kürzbar


Hinweis:
Wird eine Stop Control Verriegelungsstange gekürzt, so ist ein Mindestmaß M = 2 mm einzuhalten. Werden die Verriegelungsstangen zusammengeklipst, darf im Klipsbereich keine Auszugsführung mit Stop Control zum Einsatz kommen, da die Stop Control - Gehäuse hier keine Funktion haben.

Lieferumfang:
1 Verriegelungsstange
1 Schlossanbindung
1 Sicherungsstopfen

Weitere Informationen:
Type:
Stop Control/push to open
Werksnummer:
9111222
Länge:
10 HE + 1
Verwendung:
Schreibtisch-Container
Material:
Kunststoff schwarz
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
pro Sack
€ 5,49*
ab € 7,2783*
€ 10,6183*
2 Tage
494
pro Sack
€ 6,99*
ab € 8,20*
€ 12,01*
Lager 3145
nicht lagernd
pro Satz
€ 5,90*
ab € 9,13*
€ 13,40*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 13,40*
€ 15,95
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 13,13*
€ 15,62
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 12,60*
€ 14,99
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 11,79*
€ 14,03
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 11,35*
€ 13,51
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 9,13*
€ 10,86
pro Satz
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hekna
120.334
ab € 4,36*
Zubehör
Hettich
0074879
ab € 6,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.