Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HETTICH Systema Top 2000 Abdeckprofil, Länge 836 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HETTICH Systema Top 2000 Abdeckprofil, Länge 836 mm, schwarz
Produktbild zu HETTICH Systema Top 2000 Abdeckprofil, Länge 836 mm, schwarz
Skizze zu HETTICH Systema Top 2000 Abdeckprofil, Länge 836 mm, schwarz
LOGO zu HETTICH Systema Top 2000 Abdeckprofil, Länge 836 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-103347577
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9133361
EAN/GTIN:
     4023149378225
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
HETTICH Systema Top 2000 Abdeckprofil, Länge 836 mm, schwarz

  • Für Einsatz an Hängeregistraturrahmen und Breitwandschubladen.
  • Zur Abdeckung der Befestigungslöcher bei Einsatz hinter Drehtüren.


Hinweis:
Nicht in Verbindung mit breitenverstellbarem Hängeregistraturrahmen einsetzbar
In Verbindung mit Türabweiser Profil je Seite 25 mm kürzen

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Oberfläche:
schwarz
Werksnummer:
9133361
Außenbreite AB mm:
836
Type:
Systema Top 2000
Korpusbreite:
900 mm
Produktart:
Abdeckprofil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.