Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HETTICH PRESTIGE 2000 Zyl.-Schubstangenschloss Z23, rechts, ø18,Stahl vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HETTICH PRESTIGE 2000 Zyl.-Schubstangenschloss Z23, rechts, ø18,Stahl vernickelt
Produktbild zu HETTICH PRESTIGE 2000 Zyl.-Schubstangenschloss Z23, rechts, ø18,Stahl vernickelt
Skizze zu HETTICH PRESTIGE 2000 Zyl.-Schubstangenschloss Z23, rechts, ø18,Stahl vernickelt
Skizze zu HETTICH PRESTIGE 2000 Zyl.-Schubstangenschloss Z23, rechts, ø18,Stahl vernickelt
LOGO zu HETTICH PRESTIGE 2000 Zyl.-Schubstangenschloss Z23, rechts, ø18,Stahl vernickelt
Artikel-Nr.:
     3145-103347662
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     0072686
EAN/GTIN:
     4023149726866
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schubstangenschlösser
Stangenschloss
schubstangenschloss hettich
HETTICH PRESTIGE 2000 Zyl.-Schubstangenschloss Z23, rechts, ø18,Stahl vernickelt

  • Links oder rechts schließend
  • Komplett mit 2 Stangenführungen und Rosette


Lieferumfang:
1 Rosette vernickelt
2 Stangenführungen
ohne Zylinderkern

Weitere Informationen:
Richtung:
rechts
Montageart:
zum Anschrauben
Type:
Prestige 2000
Werksnummer:
72686
Zylinder ø:
18 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
vernickelt
Produktart:
Möbelschloss
Marke:
Hettich
Zylinderlänge:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: schubstangenschlösser
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 11,0468*
€ 14,2668*
17 Tage
369
1
€ 6,99*
ab € 12,44*
€ 18,37*
Lager 3145
20
1
€ 5,90*
ab € 16,58*
€ 24,18*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
73318
ab € 0,88*
Zubehör
Hettich
9080739
ab € 10,4588*
Zubehör
Hettich
9080740
ab € 10,4488*
Zubehör
Hettich
46087
ab € 71,7575*
Zubehör
Hettich
46078
ab € 70,973*
Zubehör
Hettich
0079738
ab € 0,93*
Zubehör
Hettich
0072684
ab € 0,267*
Zubehör
Hettich
9078931
ab € 3,6224*
Zubehör
Hettich
9078932
ab € 3,6224*
Zubehör
Hettich
9078934
ab € 3,5724*
Zubehör
Hettich
9078936
ab € 3,6124*
Zubehör
Hettich
9078939
ab € 3,6224*
Zubehör
Hettich
9078940
ab € 3,5724*
Zubehör
Hettich
9078941
ab € 3,5724*
Zubehör
Hettich
9078943
ab € 3,6124*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.