Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HETTICH PRESTIGE 2000 Schließblech Typ 8012, Stahl vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HETTICH PRESTIGE 2000 Schließblech Typ 8012, Stahl vernickelt
Produktbild zu HETTICH PRESTIGE 2000 Schließblech Typ 8012, Stahl vernickelt
Skizze zu HETTICH PRESTIGE 2000 Schließblech Typ 8012, Stahl vernickelt
LOGO zu HETTICH PRESTIGE 2000 Schließblech Typ 8012, Stahl vernickelt
Artikel-Nr.:
     3145-103347775
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     0045750
EAN/GTIN:
     4023149457500
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
HETTICH PRESTIGE 2000 Schließblech Typ 8012, Stahl vernickelt

Weitere Informationen:
Type:
Prestige 2000 Zubehör
Werksnummer:
45750
Material:
Stahl
Oberfläche:
vernickelt
Produktart:
Möbelschloss
Marke:
Hettich
Montageart:
zum Einlassen
Breite:
12 mm
Länge:
80 mm
Stärke:
1,2 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,2858*
€ 0,4058*
13 Tage
798
1
€ 6,99*
ab € 0,32*
€ 0,64*
2 Tage
unbekannt
1
€ 9,50*
ab € 0,4043*
€ 0,8143*
Lager 3145
118
1
€ 5,90*
ab € 0,43*
€ 0,87*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.