Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HETTICH INTERMAT 9904 T1 Glastürscharnier aufliegend, ÖW 95°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HETTICH INTERMAT 9904 T1 Glastürscharnier aufliegend, ÖW 95°
Produktbild zu HETTICH INTERMAT 9904 T1 Glastürscharnier aufliegend, ÖW 95°
Skizze zu HETTICH INTERMAT 9904 T1 Glastürscharnier aufliegend, ÖW 95°
Anwendungsbild zu HETTICH INTERMAT 9904 T1 Glastürscharnier aufliegend, ÖW 95°
LOGO zu HETTICH INTERMAT 9904 T1 Glastürscharnier aufliegend, ÖW 95°
Artikel-Nr.:
     3145-103348155
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     0072960
EAN/GTIN:
     4023149029134
Suchbegriffe:
Glasklemmbeschlag
Glastürband
Glastürscharnier
Küchen-Systemtechnik
HETTICH INTERMAT 9904 T1 Glastürscharnier aufliegend, ÖW 95°

  • Automatikscharnier mit Aufklipstechnik
  • Mit Schließautomatik
  • Integrierte Auflagenverstellung +1,0/-2,5 mm
  • Integrierte Exzenter-Tiefenverstellung +3,5/-0,5 mm
  • Höhenverstellung über Montageplatte ± 2 mm


Weitere Informationen:
Anschlagart:
Eckanschlag
Glasstärke bis:
6,5 mm
Glasstärke von:
4 mm
Kröpfung:
1 mm
Material:
Kunststoff / Zinkdruckguss
Montageart:
zum Anschrauben
Öffnungswinkel:
95 °
Type:
Intermat 9904-T1
Werksnummer:
72960
Verwendung:
Glastürscharnier
Produktart:
Scharnier
Oberfläche:
schwarz / vernickelt
Marke:
Hettich
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 1,90*
€ 2,57*
6 Tage
759
1
€ 6,99*
ab € 2,05*
€ 3,33*
Lager 3145
57
1
€ 5,90*
ab € 2,38*
€ 3,83*
1 Tag
43
1
€ 7,90*
ab € 2,64*
€ 4,21*
6 Tage
43
1
€ 4,30*
ab € 2,6969*
€ 4,367*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
40341
ab € 1,319*
Zubehör
Hettich
70712
ab € 1,249*
Zubehör
Hettich
70713
ab € 1,5288*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.