| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3145-103348487 Herst.-Nr.: 9073668 EAN/GTIN: 4023149264641 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | HETTICH SENSYS 8675 THS 55 FIX Topfscharnier aufliegend ÖW 110°- Standardscharnier mit Aufklipstechnik
- Für Türstärken ab 15 mm bis 24 mm
- Topfdurchmesser 35 mm
- Topftiefe 12,8 mm
- Integrierte Auflagenverstellung ± 2 mm
- Integrierte Tiefenverstellung + 3/- 2 mm
- Höhenverstellung über Montageplatte ± 2 mm
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Kröpfung: | 0 mm | Oberfläche: | vernickelt | Werksnummer: | 9073668 | Anschlagart: | Eckanschlag | Verwendung: | Standardscharnier | Type: | Sensys 8675 | Montageart: | Schnellmontage Fix | Material: | Stahl | Öffnungswinkel: | 110 ° | Ausführung: | ohne Dämpfung | Schließungsart: | ohne Feder | Produktart: | Scharnier | Bohrbild: | HETTICH THS55 | Marke: | Hettich |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: topfband, Konfiguration |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 50 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 2,2352* | € 3,1024* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 2,35* | € 4,01* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3145 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 2,71* | € 4,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 3,00* | € 4,87* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,30* | ab € 3,0244* | € 5,0207* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3145 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3145 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3145 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|