Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HETTICH SENSYS 9930 THS 55 FIX Falttürscharnier ÖW 50° / 65°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HETTICH SENSYS 9930 THS 55 FIX Falttürscharnier ÖW 50° / 65°
Produktbild zu HETTICH SENSYS 9930 THS 55 FIX Falttürscharnier ÖW 50° / 65°
LOGO zu HETTICH SENSYS 9930 THS 55 FIX Falttürscharnier ÖW 50° / 65°
Artikel-Nr.:
     3145-103348734
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9090113
EAN/GTIN:
     4023149231421
Suchbegriffe:
Klappenscharnier
Küchen-Systemtechnik
Topfband
Topfscharnier
HETTICH SENSYS 9930 THS 55 FIX Falttürscharnier ÖW 50° / 65°

  • Falttürscharnier mit Aufklipstechnik
  • Für Türstärken ab 16 mm bis 21 mm
  • Topfdurchmesser 35 mm
  • Topftiefe 12,8 mm
  • Integrierte Diagonalverstellung +/-9,5 mm
  • Integrierte Höhen- und Auflagenverstellung lt. Skizze


Weitere Informationen:
Werksnummer:
9090113
Kröpfung:
0 mm
Oberfläche:
vernickelt
Material:
Stahl
Anschlagart:
Innenanschlag
Montageart:
Schnellmontage Fix
Ausführung:
ohne Dämpfung
Type:
Sensys-Intermat 9930
Schließungsart:
ohne Feder
Verwendung:
Falttürscharnier
Bohrbild:
HETTICH THS55
Marke:
Hettich
Öffnungswinkel:
50 ° | 65 °
Weitere Suchbegriffe: topfband hettich, topfband
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 4,232*
€ 5,232*
16 Tage
304
1
€ 6,99*
ab € 4,76*
€ 7,29*
Lager 3145
19
1
€ 5,90*
ab € 5,49*
€ 8,24*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
60579
ab € 2,8554*
Zubehör
Hettich
9071670
ab € 0,4537*
Zubehör
Hettich
9071671
ab € 0,467*
Zubehör
Hettich
9071655
ab € 0,4537*
Zubehör
Hettich
9071665
ab € 0,4483*
Zubehör
Hettich
9099663
ab € 3,9721*
Zubehör
Hettich
32.0210.2205.0050
ab € 0,1077*
Zubehör
Hettich
60687
ab € 1,5039*
Zubehör
Hettich
60685
ab € 1,2662*
Zubehör
Hettich
60686
ab € 1,5039*
Zubehör
Hettich
9099603
ab € 3,8378*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.