Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HETTICH PRESTIGE 2000 Zylinder-Drehgriff Typ 42.2, rechts, vernickelt matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HETTICH PRESTIGE 2000 Zylinder-Drehgriff Typ 42.2, rechts, vernickelt matt
Produktbild zu HETTICH PRESTIGE 2000 Zylinder-Drehgriff Typ 42.2, rechts, vernickelt matt
Skizze zu HETTICH PRESTIGE 2000 Zylinder-Drehgriff Typ 42.2, rechts, vernickelt matt
LOGO zu HETTICH PRESTIGE 2000 Zylinder-Drehgriff Typ 42.2, rechts, vernickelt matt
Artikel-Nr.:
     3145-103348739
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9206830
EAN/GTIN:
     4023149952609
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schlossoliven
Zylinder-Drehgriff
Schubstangenschlösser
HETTICH PRESTIGE 2000 Zylinder-Drehgriff Typ 42.2, rechts, vernickelt matt

  • Für auswechselbare Innenzylinder
  • Linke Olive markiert


Weitere Informationen:
Oberfläche:
vernickelt matt
Werksnummer:
9206830
Verwendung:
Zylinderschlösser
ø:
30 mm
Richtung:
rechts
Type:
Prestige 2000
Material:
Stahl
Marke:
Hettich
Zylinder ø:
18 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 7,0327*
€ 9,021*
3 Tage
12
10
€ 4,95*
ab € 6,8753*
€ 9,1653*
14 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 7,2235*
€ 9,2135*
13 Tage
357
1
€ 6,99*
ab € 7,76*
€ 11,39*
Lager 3145
59
1
€ 5,90*
ab € 10,38*
€ 14,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9080761
ab € 3,6061*
Zubehör
Hettich
9078931
ab € 3,6224*
Zubehör
Hettich
9078932
ab € 3,6224*
Zubehör
Hettich
9078934
ab € 3,5824*
Zubehör
Hettich
9078936
ab € 3,6124*
Zubehör
Hettich
9078939
ab € 3,6124*
Zubehör
Hettich
9078940
ab € 3,6224*
Zubehör
Hettich
9078941
ab € 3,5724*
Zubehör
Hettich
9078943
ab € 3,6224*
Zubehör
Hettich
9078642
ab € 3,6124*
Zubehör
Hettich
9078643
ab € 3,6224*
Zubehör
Hettich
9078644
ab € 3,6224*
Zubehör
Hettich
9078645
ab € 3,6224*
Zubehör
Hettich
9078646
ab € 3,6224*
Zubehör
Hettich
9078650
ab € 3,6124*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.