Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HETTICH Einschwenk-Klappenbeschlag-Set LIFT UP


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu HETTICH Einschwenk-Klappenbeschlag-Set LIFT UP
Produktbild zu HETTICH Einschwenk-Klappenbeschlag-Set LIFT UP
Produktbild zu HETTICH Einschwenk-Klappenbeschlag-Set LIFT UP
Abmessungen und Öffnungsmaße
* pur ; Abb. Bohrbild Kopus
Abb. Bohrbild Front
LOGO zu HETTICH Einschwenk-Klappenbeschlag-Set LIFT UP
Artikel-Nr.:
     3145-103348747
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730876802
Suchbegriffe:
Bremsklappenhalter
Klappenhalter
Klappenbeschlag
Liftbeschlag
HETTICH Einschwenk-Klappenbeschlag-Set LIFT UP

  • Für Holzfronten und Holzrahmenfronten
  • Max. Klappengewicht inkl. Griff 8 kg
  • Die einliegende Klappe ist einfach montierbar und verschwindet beim Öffnen nahezu komplett im Schrank


Lieferumfang:
2 Führungsprofile
2 Justierungs-Adapter
2 Endstücke
2 Scharniere
4 Stifte
2 Gewindeschrauben

Weitere Informationen:
Korpusinnenhöhe bis:
406 mm
Höhenverstellung:
+/- 1,25 mm
Material:
Kunststoff
Produktart:
Einschwenk-Beschlag
Tragkraft max.:
8 kg
Korpusinnenhöhe von:
151 mm
Werksnummer:
45026
Type:
Lift Up
Oberfläche:
grau
Klappenhöhe von:
145 mm
Klappenhöhe bis:
400 mm
Klappenbreite bis:
1200 mm
Einschubmaß:
130 - 346 mm
Frontstärke:
18/19 mm
Marke:
Hettich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 20,50*
€ 24,40
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 20,26*
€ 24,11
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 19,09*
€ 22,72
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 17,64*
€ 20,99
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 17,30*
€ 20,59
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 13,81*
€ 16,43
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.