Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Fenstertechnik
>
Scharniere
>
Topfband
>
Kreuzplatten
>
Artikel
HETTICH Exzenter Kreuzmontageplatte, Spanplattenschraube, Distanz 0 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-103348874
Hersteller:
Hettich
Herst.-Nr.:
9071670
EAN/GTIN:
4023149960147
Suchbegriffe:
Anschraubmontageplatten
Kreuzplatten
Küchen-Systemtechnik
Spanplattenschraube
HETTICH Exzenter Kreuzmontageplatte, Spanplattenschraube, Distanz 0 mm
Hettich Top für Eckanschläge
Ab 15 mm Seitenstärke möglich
Exzenter-Höhenverstellung ± 2 mm
Weitere Informationen:
Distanz:
0 mm
Material:
Stahl
Montageart:
mit vormontierten Spanplattenschrauben
Type:
Sensys 8099
Werksnummer:
9071670
Oberfläche:
vernickelt
Produktart:
Scharnier
Marke:
Hettich
... >
Montageplatten System 8099 Sensys
>
mit Exzenter-Höhenverstellung
>
Kreuzmontageplatte mit Spanplattenschraube
Weitere Suchbegriffe:
Spanplattenschrauben
,
spanplattenschraube stahl
,
spanplattenschrauben
,
anschraubmontageplatten hettich
,
Kreuzplatte
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3145
2 Tage
443
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,60*
€ 1,16*
Lager 4757
13 Tage
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 141,19*
€ 205,66*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3145
Versand:
Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen