Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HETTICH QUADRO V6 push to open Unterbodenführung - Vollauszug, Nennlänge 250 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu HETTICH QUADRO V6 push to open Unterbodenführung - Vollauszug, Nennlänge 250 mm
Produktbild zu HETTICH QUADRO V6 push to open Unterbodenführung - Vollauszug, Nennlänge 250 mm
Boden genutet
Boden stumpf
Skizze zu HETTICH QUADRO V6 push to open Unterbodenführung - Vollauszug, Nennlänge 250 mm
Anwendungsbild zu HETTICH QUADRO V6 push to open Unterbodenführung - Vollauszug, Nennlänge 250 mm
LOGO zu HETTICH QUADRO V6 push to open Unterbodenführung - Vollauszug, Nennlänge 250 mm
Artikel-Nr.:
     3145-103349148
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9135984
EAN/GTIN:
     4023149488160
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schubladenkugelauszüge
Schubladenteleskopauszüge
Auszugschienen
HETTICH QUADRO V6 push to open Unterbodenführung - Vollauszug, Nennlänge 250 mm

  • Aufschiebemontage mit Kupplungen und werkzeugloser Höhenverstellung
  • Push to open: ein leichter Druck genügt, damit sich der Schubkasten öffnet
  • Geeignet für Schubkästen mit Zargendicke bis 16 mm
  • Plattformkonzept: identische Korpus-, Schubkasten- und Blendenmaße bei Quadro Teil- und Vollauszugsführungen mit Aufschiebemontage
  • Belastbarkeit nach EN 15338, Level 3
Ladenmaß:
Breite = Innenlichte - 40 mm + 2 x Laden Seitenstärke
Tiefe = Nennlänge

Hinweis:
Kupplungen müssen separat bestellt werden
Mindestkorpustiefe = Nennlänge + 13 mm
Schubkastentiefe = Nennlänge

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Ausführung:
push to open - griffloses Öffnen
Marke:
Hettich
Tragkraft:
30 kg
Werksnummer:
9135984
Oberfläche:
verzinkt
Auszugsweg:
Vollauszug
Nennlänge:
250 mm
Type:
Quadro V6 push to open
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
638
€ 6,99*
ab € 18,37*
€ 25,91*
13 Tage
2
€ 4,95*
ab € 18,0862*
€ 27,2864*
Lager 3145
3
€ 5,90*
ab € 21,72*
€ 30,14*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 30,14*
€ 35,87
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 29,98*
€ 35,68
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 28,21*
€ 33,57
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 27,32*
€ 32,51
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 26,36*
€ 31,37
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 21,72*
€ 25,85
pro Satz
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
0075808
ab € 0,9731*
Zubehör
Hettich
9144830
ab € 0,4633*
Zubehör
Hettich
9144841
ab € 0,4633*
Zubehör
Hettich
9236718
ab € 4,4463*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.