Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NINKA Schubkasteneinsatz-Set Cuisio KB 400 mm TANDEMBOX Kunststoff Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu NINKA Schubkasteneinsatz-Set Cuisio KB 400 mm TANDEMBOX Kunststoff Weiß
Produktbild zu NINKA Schubkasteneinsatz-Set Cuisio KB 400 mm TANDEMBOX Kunststoff Weiß
Symbolbild
KB 900 mm
LOGO zu NINKA Schubkasteneinsatz-Set Cuisio KB 400 mm TANDEMBOX Kunststoff Weiß
Artikel-Nr.:
     3145-103350541
Hersteller:
     NINKA
Herst.-Nr.:
     2251.41 40686
EAN/GTIN:
     9002733505419
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz
NINKA Schubkasteneinsatz-Set Cuisio KB 400 mm TANDEMBOX Kunststoff Weiß

Bringt Stil in den Schubkasten
Ein elegantes und wertiges Einsatzsystem für Schubkästen, das durch seinen Materialmix aus transluzenten Kunststoffschalen und Aluminium-Verbindungsprofilen begeistert. Die Kombination verschiedener Schalen ermöglicht zudem eine flexible Anpassung an unterschiedliche Schubkastenbreiten. Innerhalb der einzelnen Schalen können mittels versetzbarer Trennstege individuell Unterteilungen vorgenommen werden.
  • Hochwertiger Materialmix aus transluzentem Kunststoff und Aluminium
  • Schalen und Profile beliebig kombinierbar
  • Bedarfsgerechte Einteilung durch im Raster versetzbare Trennstege
  • Seitliche Dichtlippen schließen den Schubkasten vollständig ab



Hinweis:
Das Breitenmaß wird inkl. flexibler Dichtlippe angegeben

Lieferumfang:
Schalen laut Bestückung
1 Querteiler je Schale
2 seitliche Dichtlippen

Weitere Informationen:
Bestückung:
1 x 200er Schale geteilt, 1 x 100er Schale
Korpusbreite:
400 mm
Material:
Kunststoff (Schale, Dichtlippen) | Aluminium (Verbindungsprofil)
Type:
Cuisio
B x H x T:
320 x 55 x 473 mm
Oberfläche:
Weiß transluzent (Kunststoff) | Natur eloxiert (Aluminium)
Marke:
Ninka
Lieferform:
Set vormontiert
Farbe:
Weiß
Zargensystem:
Blum TANDEMBOX
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, Zargen Auszugsystem, schubkasteneinsatz, Besteckeinlagen, Besteckeinsatz, Bestecklade, Ladeneinsatz, Schubkastenorganisation, Schubladenorganisation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,59*
€ 53,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,63*
€ 51,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,81*
€ 48,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,33*
€ 46,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,33*
€ 45,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NINKA
2067.90 40686
ab € 39,27*
Zubehör
NINKA
2054.30 40686
ab € 0,92*
Zubehör
NINKA
2053.30 40686
ab € 0,93*
Zubehör
NINKA
2056.51 30411
ab € 5,62*
Zubehör
NINKA
2056.51 30471
ab € 5,60*
Zubehör
NINKA
2058.50 40686
ab € 5,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.