Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NINKA Cuisio Trennsteg 200er Schale geteilt Kunststoff weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
103 350 553 / 554
103 350 553 / 554
LOGO zu NINKA Cuisio Trennsteg 200er Schale geteilt Kunststoff weiß
Artikel-Nr.:
     3145-103350550
Hersteller:
     NINKA
Herst.-Nr.:
     2053.30 40686
EAN/GTIN:
     9002733505501
Suchbegriffe:
Trennsteg
trennsteg
NINKA Cuisio Trennsteg 200er Schale geteilt Kunststoff weiß

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Type:
Cuisio
Oberfläche:
weiß transluzent
Marke:
Ninka
Höhe:
37 mm
Farbe:
weiß
Breite:
89 mm
Weitere Suchbegriffe: Besteckeinteilung, ladeneinsatz, ladeneinsätze, ladenorganisation, schubkasteneinsatz, schubladen-einsätze, schubladeneinsatz, schubladenorganisation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,93*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
NINKA
2259.41 40686
ab € 70,32*
Sonstiges
NINKA
2258.41 40686
ab € 82,49*
Sonstiges
NINKA
2250.41 40686
ab € 22,78*
Sonstiges
NINKA
2251.41 40686
ab € 32,11*
Sonstiges
NINKA
2252.41 40686
ab € 33,77*
Sonstiges
NINKA
2253.41 40686
ab € 42,20*
Sonstiges
NINKA
2255.41 40686
ab € 45,26*
Sonstiges
NINKA
2256.41 40686
ab € 64,35*
Sonstiges
NINKA
2257.41 40686
ab € 68,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.