| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-103350555 Herst.-Nr.: 2055.30 40712 EAN/GTIN: 9002733505556 |
| |
|
| | |
| NINKA Cuisio Trennsteg 150er Schale Kunststoff Graphit
Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff | Type: | Cuisio | Oberfläche: | Graphit transluzent | Höhe: | 37 mm | Marke: | Ninka | Farbe: | Graphit | Breite: | 146 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Besteckeinteilung, ladeneinsatz, ladeneinsätze, ladenorganisation, schubkasteneinsatz, schubladen-einsätze, schubladeneinsatz, schubladenorganisation |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 9,50* | ab € 1,38* | € 2,59* | | | | Lager 3145 | | | | | | € 5,90* | ab € 1,71* | € 3,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|