Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NINKA Schubkasteneinsatz-Set Cuisio KB 300 mm LEGRABOX Kunststoff Graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu NINKA Schubkasteneinsatz-Set Cuisio KB 300 mm LEGRABOX Kunststoff Graphit
Produktbild zu NINKA Schubkasteneinsatz-Set Cuisio KB 300 mm LEGRABOX Kunststoff Graphit
Symbolbild
Skizze zu NINKA Schubkasteneinsatz-Set Cuisio KB 300 mm LEGRABOX Kunststoff Graphit
KB 900 mm
LOGO zu NINKA Schubkasteneinsatz-Set Cuisio KB 300 mm LEGRABOX Kunststoff Graphit
Artikel-Nr.:
     3145-103350578
Hersteller:
     NINKA
Herst.-Nr.:
     2250.52 40712
EAN/GTIN:
     9002730345346
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz
NINKA Schubkasteneinsatz-Set Cuisio KB 300 mm LEGRABOX Kunststoff Graphit

Bringt Stil in den Schubkasten
Ein elegantes und wertiges Einsatzsystem für Schubkästen, das durch seinen Materialmix aus transluzenten Kunststoffschalen und Aluminium-Verbindungsprofilen begeistert. Die Kombination verschiedener Schalen ermöglicht zudem eine flexible Anpassung an unterschiedliche Schubkastenbreiten. Innerhalb der einzelnen Schalen können mittels versetzbarer Trennstege individuell Unterteilungen vorgenommen werden.
  • Hochwertiger Materialmix aus transluzentem Kunststoff und Aluminium
  • Schalen und Profile beliebig kombinierbar
  • Bedarfsgerechte Einteilung durch im Raster versetzbare Trennstege
  • Seitliche Dichtlippen schließen den Schubkasten vollständig ab


Hinweis:
Das Breitenmaß wird inkl. flexibler Dichtlippe angegeben

Lieferumfang:
Schalen laut Bestückung, inkl. Verbindungsprofile
1 Trennsteg je Schale
2 seitliche Dichtlippen für LEGRABOX

Weitere Informationen:
Bestückung:
2 x 100er Schale
Korpusbreite:
300 mm
B x H x T:
235 x 55 x 473 mm
Material:
Kunststoff (Schale, Dichtlippen) | Aluminium (Verbindungsprofil)
Type:
Cuisio
Oberfläche:
Graphit transluzent (Kunststoff) | Edelstahl-Effekt (Aluminium)
Marke:
Ninka
Lieferform:
Set vormontiert
Zargensystem:
Blum LEGRABOX
Farbe:
Graphit
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, Zargen Auszugsystem, schubkasteneinsatz, Besteckeinlagen, Besteckeinsatz, Bestecklade, Ladeneinsatz, Schubkastenorganisation, Schubladenorganisation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NINKA
2054.30 40712
ab € 0,92*
Zubehör
NINKA
2056.51 30411
ab € 5,61*
Zubehör
NINKA
2056.51 30471
ab € 5,55*
Zubehör
NINKA
2058.50 40712
ab € 5,78*
Zubehör
NINKA
9060.50 11019
ab € 3,02*
Zubehör
NINKA
9060.50 21099
ab € 1,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.