Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangschale 600 mm Silbergrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Auffangschale 600 mm Silbergrau
Produktbild zu Auffangschale 600 mm Silbergrau
Skizze zu Auffangschale 600 mm Silbergrau
Anwendungsbild zu Auffangschale 600 mm Silbergrau
LOGO zu Auffangschale 600 mm Silbergrau
Artikel-Nr.:
     3145-103350693
Hersteller:
     Agoform
Herst.-Nr.:
     500823-5
EAN/GTIN:
     9002730880779
Suchbegriffe:
Abtropfschale
Abtropfwanne
Auffangwanne
Kondenswasser
Auffangschale 600 mm Silbergrau

Schützen Sie Ihre Küche vor Nässe und Feuchtigkeit.
Gerade im Bereich der Spüle können Unterschränke durch tropfende Anschlüsse oder auslaufende Flüssigkeiten beschädigt werden.
Eine Wanne oder Auffangschale sichert die Küche und kann unter hoch eingebauten Geschirrspülern eingesetzt werden.
  • Auffangschale für anfallendes Kondenswasser bei hochgesetztem Geschirrspüler.
  • Die Schale wird auf den oberen Boden des Unterbauschrankes geklebt.


Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Montageart:
zum Kleben
Tiefe:
80,5 mm
Werksnummer:
500823-5
Breite:
600 mm
Type:
Auffangschale
Marke:
Agoform
Oberfläche:
silbergrau
Höhe:
112,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Tropfschale, Tropfwanne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,50*
€ 41,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,11*
€ 40,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.