Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGOFORM Antirutsch-Einlegematte Solid Breite 474 mm Signalweiß


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild zu AGOFORM Antirutsch-Einlegematte Solid Breite 474 mm Signalweiß
Produktbild zu AGOFORM Antirutsch-Einlegematte Solid Breite 474 mm Signalweiß
Produktbild zu AGOFORM Antirutsch-Einlegematte Solid Breite 474 mm Signalweiß
LOGO zu AGOFORM Antirutsch-Einlegematte Solid Breite 474 mm Signalweiß
Artikel-Nr.:
     3145-103350836
Hersteller:
     AGO
Herst.-Nr.:
     402031-9
EAN/GTIN:
     9002730010572
Suchbegriffe:
Antirutschboden
Antirutschgummi
Antirutschmatte
Antirutschmatten
AGOFORM Antirutsch-Einlegematte Solid Breite 474 mm Signalweiß

Funktionale Oberfläche, hoher Gleitwiderstand
Die Antirutschmatte Solid zeichnet sich durch ihren hohen Gleitwiderstand aus, der höchste Sicherheit gegen Verrutschen gewährleistet.
  • funktionale Oberlfäche
  • leicht zu reinigen
  • modernes Design


Hinweis:
Zuschnitt per Meter, nur über die gesamte Rollenbreite

Weitere Informationen:
Type:
Solid
Breite:
474 mm
Oberfläche:
signalweiß
Material:
Kunststoff
Materialstärke:
1,2 mm
Rollenlänge:
25 m
Marke:
Agoform
Weitere Suchbegriffe: Schubladenmatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 15,65*
€ 18,62
pro Meter
ab 2 Meter
€ 15,53*
€ 18,48
pro Meter
ab 5 Meter
€ 14,71*
€ 17,50
pro Meter
ab 10 Meter
€ 14,15*
€ 16,84
pro Meter
ab 20 Meter
€ 13,58*
€ 16,16
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 10,92*
€ 12,99
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.