Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGOFORM Antirutsch-Einlegematte Solid Breite 474 mm Silbergrau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild zu AGOFORM Antirutsch-Einlegematte Solid Breite 474 mm Silbergrau
Produktbild zu AGOFORM Antirutsch-Einlegematte Solid Breite 474 mm Silbergrau
Produktbild zu AGOFORM Antirutsch-Einlegematte Solid Breite 474 mm Silbergrau
LOGO zu AGOFORM Antirutsch-Einlegematte Solid Breite 474 mm Silbergrau
Artikel-Nr.:
     3145-103350838
Hersteller:
     AGO
Herst.-Nr.:
     401991-6
EAN/GTIN:
     9002730010596
Suchbegriffe:
Antirutschboden
Antirutschgummi
Antirutschmatte
Antirutschmatten
AGOFORM Antirutsch-Einlegematte Solid Breite 474 mm Silbergrau

Funktionale Oberfläche, hoher Gleitwiderstand
Die Antirutschmatte Solid zeichnet sich durch ihren hohen Gleitwiderstand aus, der höchste Sicherheit gegen Verrutschen gewährleistet.
  • funktionale Oberlfäche
  • leicht zu reinigen
  • modernes Design


Hinweis:
Zuschnitt per Meter, nur über die gesamte Rollenbreite

Weitere Informationen:
Materialstärke:
1,2 mm
Oberfläche:
silbergrau
Type:
Solid
Breite:
474 mm
Material:
Kunststoff
Rollenlänge:
25 m
Marke:
Agoform
Weitere Suchbegriffe: Schubladenmatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 16,05*
€ 19,10
pro Meter
ab 2 Meter
€ 15,90*
€ 18,92
pro Meter
ab 5 Meter
€ 15,06*
€ 17,92
pro Meter
ab 10 Meter
€ 14,42*
€ 17,16
pro Meter
ab 20 Meter
€ 13,90*
€ 16,54
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 11,25*
€ 13,39
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.