Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGOFORM Wasserschutz-Einlegematte Aqua-Non Silber/Edelstahldekor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu AGOFORM Wasserschutz-Einlegematte Aqua-Non Silber/Edelstahldekor
Produktbild zu AGOFORM Wasserschutz-Einlegematte Aqua-Non Silber/Edelstahldekor
Symbolbild
LOGO zu AGOFORM Wasserschutz-Einlegematte Aqua-Non Silber/Edelstahldekor
Artikel-Nr.:
     3145-103350947
Hersteller:
     Agoform
Herst.-Nr.:
     46001044572-0074
EAN/GTIN:
     9002730398809
Suchbegriffe:
Einlegematte
Einlegematten
AGOFORM Wasserschutz-Einlegematte Aqua-Non Silber/Edelstahldekor

Die ideale Wasserschutzmatte
Die Wasserschutzmatte bietet einen idealen Schutz vor auslaufenden Flüssigkeiten im Spülenbereich.
Die spezielle Halbkugelform erlaubt eine Auffangmenge von bis zu 3 Litern Flüssigkeit pro m².
  • individuell zuschneidbar
  • biegsam
  • herausnehmbar
  • leicht zu reinigen


Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Abmessung:
1180 x 580 mm
Type:
Aqua-Non
Marke:
Agoform
Oberfläche:
silber/Edelstahldekor
Materialstärke:
2,2 mm
Weitere Suchbegriffe: Antirutschmatte, Antirutschmatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,42*
€ 60,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,29*
€ 58,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,44*
€ 56,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,83*
€ 55,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,64*
€ 45,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.