Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vario Abschlussprofil mit Weichlippe Borderline, 624 x 4,2 x 7 mm, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Vario Abschlussprofil mit Weichlippe Borderline, 624 x 4,2 x 7 mm, Silber
Produktbild zu Vario Abschlussprofil mit Weichlippe Borderline, 624 x 4,2 x 7 mm, Silber
Artikel-Nr.:
     3145-103350962
Hersteller:
     Agoform
Herst.-Nr.:
     109004500-21
EAN/GTIN:
     9002730398830
Suchbegriffe:
Besteckeinteilung
ladeneinsatz
ladeneinsätze
ladenorganisation
Vario Abschlussprofil mit Weichlippe Borderline, 624 x 4,2 x 7 mm, Silber

  • Zum seitlichen Aufstecken bei Besteckeinsätzen
  • Paarweise im Beutel verpackt


Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Länge:
524 mm
Breite:
4,2 mm
Höhe:
7 mm
Oberfläche:
Silber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.