|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3145-103351051 Herst.-Nr.: 17933101001 EAN/GTIN: 4007360402594 |
|
|
|  |  |
 | REHAU Gewichtsausgleichmechanik für Kunststoff-Rollladen, Metall/Kunststoff- Breit gefächerter Einsatzbereich bis Schrankaußenbreite 1000 mm
- Aktiver Gewichtsausgleich des Rollladens in nahezu jeder Öffnungsposition
- Minimaler Platzbedarf durch Montage an der Schrankrückseite
- Nachträgliche Montage am fertiggestellten Korpus von außen möglich
- Platzbedarf in der Schrankrückseite 20 mm
- Lieferung inkl. Befestigungszubehör
- Ab 700 mm Schrankbreite ist der Einsatz von Umlenkwellen notwendig
Weitere Informationen:  |  | Material: | Metall/Kunststoff | Type: | REHAU C8 | Marke: | Rehau |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 3145 | |  | |  |  | € 5,90* | ab € 27,76* | € 37,70* |  |  |  |  | | 12 Tage |  | |  |  | € 9,50* | ab € 55,70* | € 72,63* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3145 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3145 |  | Versand: Lager 3145 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |  | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|