Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CINETTO Griffleiste zum Einnuten schmal, 2600 mm, Aluminium silber eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu CINETTO Griffleiste zum Einnuten schmal, 2600 mm, Aluminium silber eloxiert
Produktbild zu CINETTO Griffleiste zum Einnuten schmal, 2600 mm, Aluminium silber eloxiert
Skizze zu CINETTO Griffleiste zum Einnuten schmal, 2600 mm, Aluminium silber eloxiert
Skizze zu CINETTO Griffleiste zum Einnuten schmal, 2600 mm, Aluminium silber eloxiert
Anwendungsbild zu CINETTO Griffleiste zum Einnuten schmal, 2600 mm, Aluminium silber eloxiert
LOGO zu CINETTO Griffleiste zum Einnuten schmal, 2600 mm, Aluminium silber eloxiert
Artikel-Nr.:
     3145-103351340
Hersteller:
     CINETTO
Herst.-Nr.:
     MA0270020002
EAN/GTIN:
     8000001185098
Suchbegriffe:
Griffleiste
Griffleisten
Leistengriff
Profilgriff
CINETTO Griffleiste zum Einnuten schmal, 2600 mm, Aluminium silber eloxiert

  • Holzstärke 19 mm


Hinweis:
Die Griffleiste ist ausschließlich mit der Beschlagsgarnitur HS 28 mm aus der Serie PS 48 (28 mm Türstärke) verwendbar.

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Type:
PS48
Länge:
2600 mm
Verwendung:
Innentür/Außentür
Oberfläche:
silber eloxiert
Holzstärke:
19 mm
Marke:
Cinetto
Weitere Suchbegriffe: griffleisten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 58,58*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,58*
€ 69,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,98*
€ 67,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,45*
€ 64,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,70*
€ 62,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,94*
€ 61,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,77*
€ 52,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.