Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CINETTO PS48 Beschlagset mit 50 kg Dämpfung, HS28 mm, 3 flügelig


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu CINETTO PS48 Beschlagset mit 50 kg Dämpfung, HS28 mm, 3 flügelig
Produktbild zu CINETTO PS48 Beschlagset mit 50 kg Dämpfung, HS28 mm, 3 flügelig
Skizze zu CINETTO PS48 Beschlagset mit 50 kg Dämpfung, HS28 mm, 3 flügelig
Befestigung der Lauf-/Führungsschienen geschraubt
Skizze zu CINETTO PS48 Beschlagset mit 50 kg Dämpfung, HS28 mm, 3 flügelig
Skizze zu CINETTO PS48 Beschlagset mit 50 kg Dämpfung, HS28 mm, 3 flügelig
Skizze zu CINETTO PS48 Beschlagset mit 50 kg Dämpfung, HS28 mm, 3 flügelig
Skizze zu CINETTO PS48 Beschlagset mit 50 kg Dämpfung, HS28 mm, 3 flügelig
Anwendungsbild zu CINETTO PS48 Beschlagset mit 50 kg Dämpfung, HS28 mm, 3 flügelig
LOGO zu CINETTO PS48 Beschlagset mit 50 kg Dämpfung, HS28 mm, 3 flügelig
LOGO zu CINETTO PS48 Beschlagset mit 50 kg Dämpfung, HS28 mm, 3 flügelig
Artikel-Nr.:
     3145-103351466
Hersteller:
     CINETTO
Herst.-Nr.:
     S E T
EAN/GTIN:
     9002730412680
Suchbegriffe:
Beschlaggarnitur
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
CINETTO PS48 Beschlagset mit 50 kg Dämpfung, HS28 mm, 3 flügelig

  • Design Außenfront
  • Optional mit Öffnungs- und Schließ-Dämpfung
  • Zwei- bzw. mehrtürige Variante möglich - jede Türe kann gedämpft werden
  • Holzstärke 19, 23 und 28 mm
  • Max. Tragkraft 80 kg
  • Komfortable Höhenverstellung von vorne ± 3 mm
  • Einfache Befestigung der Lauf-/Führungsschienen mittels Clipteile


  • Befestigung der Dämpfung in der Laufschiene bzw. an den Laufwerken
  • Platzbedarf Dämpfung: Flügelbreite min. 760/400 mm (siehe Skizzen)


Hinweis: Bei Verwendung von Cinetto Griffleisten ist die Beschlägegarnitur für Holzstärke 28 mm zu verwenden ansonsten ist der türspalt zu gering.

Lieferumfang:
Beschlägegarnitur
Dämpfung für alle Türen in Öffnungs-/Schließrichtung

Weitere Informationen:
Holzstärke:
28 mm
Type:
PS48
Türanzahl:
3
Ausführung:
50 kg Dämpfung
Marke:
Cinetto
Frontgewicht max.:
50 kg
Frontmaterial:
Holz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 228,80*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 277,42*
€ 330,13
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 273,56*
€ 325,54
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 265,73*
€ 316,22
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 253,80*
€ 302,02
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 228,80*
€ 272,27
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.