Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SERVETTO Schwenktürbeschlag MOTION-V KB 900 mm, Druckgussaluminium grau lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SERVETTO Schwenktürbeschlag MOTION-V KB 900 mm, Druckgussaluminium grau lackiert
Produktbild zu SERVETTO Schwenktürbeschlag MOTION-V KB 900 mm, Druckgussaluminium grau lackiert
Skizze zu SERVETTO Schwenktürbeschlag MOTION-V KB 900 mm, Druckgussaluminium grau lackiert
Skizze zu SERVETTO Schwenktürbeschlag MOTION-V KB 900 mm, Druckgussaluminium grau lackiert
Skizze zu SERVETTO Schwenktürbeschlag MOTION-V KB 900 mm, Druckgussaluminium grau lackiert
Anwendungsbild zu SERVETTO Schwenktürbeschlag MOTION-V KB 900 mm, Druckgussaluminium grau lackiert
Anwendungsbild zu SERVETTO Schwenktürbeschlag MOTION-V KB 900 mm, Druckgussaluminium grau lackiert
Anwendungsbild zu SERVETTO Schwenktürbeschlag MOTION-V KB 900 mm, Druckgussaluminium grau lackiert
LOGO zu SERVETTO Schwenktürbeschlag MOTION-V KB 900 mm, Druckgussaluminium grau lackiert
Artikel-Nr.:
     3145-103351626
Hersteller:
     Servetto
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730939408
SERVETTO Schwenktürbeschlag MOTION-V KB 900 mm, Druckgussaluminium grau lackiert

Die Vorteile des Motion-V liegen in der leichten und schnellen Montage der Schranktüren.
Neben dem platzsparenden Bewegungsablauf ermöglicht der Beschlag die komplette Öffnung des Schrankes.
  • Links und rechts verwendbar
  • für Schranktüren mit mehr als 20 mm Stärke
  • 3 dimensionale Verstellung


Hinweis:
  • Türstärke > 20 mm
  • Korpusstärke mind. 20 mm
  • Positionierung des Griffes in der Mitte der Tür.
  • Positionierung der Schwenkarme in der Nähe der Böden.


Lieferumfang:
2 Stk. Schwenkarme Alu-Druckguss grau
1 Stk. Verbindungstraverse Stahl verchromt Länge 1500 mm
1 Stk. Parallelschwenkarm

Weitere Informationen:
Innenlichte:
780 - 880 mm
Marke:
Servetto
Korpushöhe:
1600 - 2600 mm
Material:
Aluminium Druckguss
Type:
Motion V1
Oberfläche:
grau
Tragkraft:
15 - 50 kg
Schwenkbereich:
830 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 251,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,77*
€ 362,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,80*
€ 359,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,89*
€ 348,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,68*
€ 332,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,31*
€ 299,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.