Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HETTICH QUADRO V6 Silent System Unterbodenführung - Vollauszug, Nennlänge 300 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu HETTICH QUADRO V6 Silent System Unterbodenführung - Vollauszug, Nennlänge 300 mm
Produktbild zu HETTICH QUADRO V6 Silent System Unterbodenführung - Vollauszug, Nennlänge 300 mm
Boden genutet
Boden stumpf
Skizze zu HETTICH QUADRO V6 Silent System Unterbodenführung - Vollauszug, Nennlänge 300 mm
Anwendungsbild zu HETTICH QUADRO V6 Silent System Unterbodenführung - Vollauszug, Nennlänge 300 mm
LOGO zu HETTICH QUADRO V6 Silent System Unterbodenführung - Vollauszug, Nennlänge 300 mm
Artikel-Nr.:
     3145-103351675
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     45285
EAN/GTIN:
     4023149452857
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schubladenkugelauszüge
Schubladenteleskopauszüge
Auszugschienen
HETTICH QUADRO V6 Silent System Unterbodenführung - Vollauszug, Nennlänge 300 mm

  • Aufschiebemontage mit Kupplungen und werkzeugloser Höhenverstellung
  • Silent System – die integrierte Dämpfung schließt den Schubkasten sanft und leise
  • Geeignet für Schubkästen mit Zargendicke bis 16 mm
  • Plattformkonzept: identische Korpus-, Schubkasten- und Blendenmaße bei Quadro Teil- und Vollauszugsführungen mit Aufschiebemontage
  • Belastbarkeit nach EN 15338, Level 3
Ladenmaß:
Breite = Innenlichte - 40 mm + 2 x Laden Seitenstärke
Tiefe = Nennlänge

Hinweis:
Kupplungen müssen separat bestellt werden
Mindestkorpustiefe = Nennlänge + 13 mm
Schubkastentiefe = Nennlänge

Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinkt
Ausführung:
Silent System - integrierte Dämpfung
Type:
Quadro V6 Silent System
Marke:
Hettich
Werksnummer:
0045285
Auszugsweg:
Vollauszug
Material:
Stahl
Tragkraft:
30 kg
Nennlänge:
300 mm
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
1
pro Paar
€ 5,45*
ab € 15,47*
€ 20,73*
3 Tage
15
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 15,7098*
€ 21,0406*
15 Tage
816
1
pro Paar
€ 6,99*
ab € 16,46*
€ 22,00*
1 Tag
20
4
pro Paar
Frei Haus
ab € 15,51*
€ 22,37*
Lager 3145
9
1
pro Satz
€ 5,90*
ab € 19,39*
€ 25,94*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 25,94*
€ 30,87
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 25,90*
€ 30,82
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 24,17*
€ 28,76
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 23,90*
€ 28,44
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 23,11*
€ 27,50
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 19,39*
€ 23,07
pro Satz
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
0075808
ab € 0,99*
Zubehör
Hettich
9144830
ab € 0,4775*
Zubehör
Hettich
9144841
ab € 0,4775*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.