Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 3145
>
03 Möbelbeschläge
>
Möbel-Schiebebeschläge
>
Schwenk-/Drehschiebetürbeschläge
>
Blum Revego
>
BLUM REVEGO UNO V2_alt
>
BLUM REVEGO uno Pocketschienen-Set
>
Artikel
BLUM REVEGO uno Pocketschienen-Set 500 mm, links
Menge:
Satz
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-103351746
Hersteller:
Blum
Herst.-Nr.:
08186471
EAN/GTIN:
9009494699401
BLUM REVEGO uno Pocketschienen-Set 500 mm, links
Hinweis:
Die Angabe der Tiefe bezieht sich auf die mind. Pockettiefe ohne Pocketrückwand.
Eine Pocket-Rückwandkonstruktion von mind. 4 mm ist erforderlich.
Profile können auf individuelle Nennlänge gekürzt werden.
Lieferumfang:
1 Stk. Pocketschiene oben
1 Stk. Pocketschiene unten
1 Stk. TIP-ON-Einheit Pocket
5 Stk. Befestigungsklammern
1 Stk. BLUMOTION-Einheit Pocket
5 Stk. Aufnahme für Pocketabdeckleiste
1 Stk. BLUMATIC-Einheit
2 Stk. Türstabilisierung: Fürungsprofil inkl. Abdeckkappe, schwarz eloxiert
Weitere Informationen:
Type:
REVEGO
Marke:
Blum
Türart:
uno
Ausführung:
links
Tiefe:
mind. 600 mm
Oberfläche:
eloxiert
Material:
Aluminium
Werksnummer:
801P500E.L2
Nennlänge:
500 mm
... >
Blum Revego
>
BLUM REVEGO UNO V2_alt
>
BLUM REVEGO uno Pocketschienen-Set
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 395,08*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 395,08*
€ 470,15
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 393,84*
€ 468,67
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 374,48*
€ 445,63
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 362,23*
€ 431,05
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 331,58*
€ 394,58
pro Satz
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BLUM REVEGO uno Scharnierträger-Set 1807 - 1956 mm, links
Blum
06487650
€ 868,93*
Zubehör
BLUM REVEGO uno Scharnierträger-Set 1957 - 2106 mm, links
Blum
08873179
€ 880,86*
Zubehör
BLUM REVEGO uno Scharnierträger-Set 2107 - 2256 mm, links
Blum
03799267
€ 891,30*
Zubehör
BLUM REVEGO uno Scharnierträger-Set 2257 - 2406 mm, links
Blum
01908321
€ 896,33*
Zubehör
BLUM REVEGO uno Scharnierträger-Set 2707 - 2856 mm, links
Blum
09174661
€ 916,61*
Zubehör
BLUM REVEGO uno Türabstützung zueinander
Blum
09887851
€ 21,24*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.