BLUM REVEGO uno Pocketschienen-Set 600 mm, links- Beschlag für 1 Front
- Einbaubreiten 450 - 900 mm
- Lichte Weite in der Anwendung bis 800 mm
- Frontbreite 444 - 898 mm
Hinweis: Die Angabe der Tiefe bezieht sich auf die mind. Pockettiefe ohne Pocketrückwand.
Eine Pocket-Rückwandkonstruktion von mind. 4 mm ist erforderlich.
Profile können auf individuelle Nennlänge gekürzt werden.
Lieferumfang: 1 Stk. Pocketschiene oben
1 Stk. Pocketschiene unten
1 Stk. TIP-ON-Einheit Pocket
5 Stk. Befestigungsklammern
1 Stk. BLUMOTION-Einheit Pocket
5 Stk. Aufnahme für Pocketabdeckleiste
1 Stk. BLUMATIC-Einheit
2 Stk. Türstabilisierung: Fürungsprofil inkl. Abdeckkappe, schwarz eloxiert