Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAWA MULTIFOLD 30/W Faltschiebetürbeschlag, 2 Flügeln 1 Falttür


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu HAWA MULTIFOLD 30/W Faltschiebetürbeschlag, 2 Flügeln 1 Falttür
Produktbild zu HAWA MULTIFOLD 30/W Faltschiebetürbeschlag, 2 Flügeln 1 Falttür
Skizze zu HAWA MULTIFOLD 30/W Faltschiebetürbeschlag, 2 Flügeln 1 Falttür
Tabelle zu HAWA MULTIFOLD 30/W Faltschiebetürbeschlag, 2 Flügeln 1 Falttür
LOGO zu HAWA MULTIFOLD 30/W Faltschiebetürbeschlag, 2 Flügeln 1 Falttür
Artikel-Nr.:
     3145-103352014
Hersteller:
     Hawa
Herst.-Nr.:
     S E T
EAN/GTIN:
     9002730403213
Suchbegriffe:
Faltschiebetürbeschlag
Falttürbeschlag
HAWA MULTIFOLD 30/W Faltschiebetürbeschlag, 2 Flügeln 1 Falttür

  • Faltschiebetürbeschlag einseitig angeschlagen.
  • Design Innenfront oder Außenfront.
  • Keine untere Führung.
  • Kann links oder rechts verwendet werden.
  • Vertikale Fugenbreite 3-5 mm.
  • Höheneinstellung +/-2 mm.


Hinweis:
Es können Topfscharniere mit Feder, Öffnungswinkel min. 110°, Innenanschlag/Eckanschlag verwendet werden.

Lieferumfang:
Laufwerk
Aufhängung
Türzuhaltung
Haltepuffer
Tür-Bündighalter

Weitere Informationen:
Flügelbreite bis:
500 mm
Flügelhöhe bis:
2600 mm
Holzstärke bis:
25 mm
Holzstärke von:
19 mm
Tragkraft:
pro Türflügel 30 kg
Type:
HAWA-Multifold 30/W
Türanzahl:
1 Falttür mit 2 Flügeln
Flügelbreite von:
200 mm
Produktart:
Möbelbeschlag
Marke:
Hawa
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 180,90*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 180,90*
€ 215,27
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 178,96*
€ 212,96
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 172,98*
€ 205,85
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 167,87*
€ 199,77
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 144,84*
€ 172,36
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blum
08913703
€ 5,02*
Zubehör
Blum
08913183
€ 4,28*
Zubehör
Blum
08884623
€ 4,01*
Zubehör
Blum
04220988
€ 4,10*
Zubehör
Blum
04821796
€ 4,63*
Zubehör
Blum
02550728
€ 4,36*
Zubehör
Hawa
14761
€ 46,73*
Zubehör
Hawa
15016
€ 102,71*
Zubehör
Hawa
15041
€ 13,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.