Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAWA-FOLDING CONCEPTA 25 Beschlag links, H1250-1850mm, natur eloxiert L1420mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu HAWA-FOLDING CONCEPTA 25 Beschlag links, H1250-1850mm, natur eloxiert L1420mm
Produktbild zu HAWA-FOLDING CONCEPTA 25 Beschlag links, H1250-1850mm, natur eloxiert L1420mm
Skizze zu HAWA-FOLDING CONCEPTA 25 Beschlag links, H1250-1850mm, natur eloxiert L1420mm
Skizze zu HAWA-FOLDING CONCEPTA 25 Beschlag links, H1250-1850mm, natur eloxiert L1420mm
Skizze zu HAWA-FOLDING CONCEPTA 25 Beschlag links, H1250-1850mm, natur eloxiert L1420mm
Skizze zu HAWA-FOLDING CONCEPTA 25 Beschlag links, H1250-1850mm, natur eloxiert L1420mm
Anwendungsbild zu HAWA-FOLDING CONCEPTA 25 Beschlag links, H1250-1850mm, natur eloxiert L1420mm
Anwendungsbild zu HAWA-FOLDING CONCEPTA 25 Beschlag links, H1250-1850mm, natur eloxiert L1420mm
LOGO zu HAWA-FOLDING CONCEPTA 25 Beschlag links, H1250-1850mm, natur eloxiert L1420mm
LOGO zu HAWA-FOLDING CONCEPTA 25 Beschlag links, H1250-1850mm, natur eloxiert L1420mm
Artikel-Nr.:
     3145-103352481
Hersteller:
     Hawa
Herst.-Nr.:
     27636
EAN/GTIN:
     7612985029957
Suchbegriffe:
Cabrio Systems
barrierefrei
HAWA-FOLDING CONCEPTA 25 Beschlag links, H1250-1850mm, natur eloxiert L1420mm

Mit HAWA-Folding Concepta 25 können flächenbündige Schrankfronten komplett geöffnet werden. Es lassen sich je zwei Türen aus Holz falten und seitlich in Möbelkorpusse oder die Mauernischen einschieben. Dieser Falt-Einschiebebeschlag zeichnet sich durch hohe Flexibilität bei Konstruktion und Gestaltung aus. Raumhohe Konstruktionen lassen sich ebenso rationell und einfach realisieren wie begehbare Schränke und Lösungen mit Türen.

Anwendungsbereich:
Überall dort, wo variable Raumnutzung und freier Zugriff einen aufgeräumten Eindruck hinterlassen sollen, z.B. in der Küche, im Hauswirtschaftsraum, Schlafzimmer, Badezimmer oder Home-Office.

Übersicht:
  • Maximales Türgewicht 25 kg (pro Türpaar 50 kg).
  • Türbreite 300-700 mm
  • Türhöhe 1250-2600 mm
  • Türdicke Holz 19-26 mm
  • Geringer Einschubverlust von 73 mm in der Schranktiefe.
  • Mit zwei Falttürpaaren können bis 2800 mm breite Schrankfronten in der Möbeltiefe untergebracht werden.
  • Zweiteilige, vierteilige und, in Kombination mit HAWA-Concepta, sind auch dreiteilige Fronten realisierbar.
  • Justierungen werden von vorne ausgeführt.


Montagehinweis:
Um eine optimale Funktionalität und einen hohen Bedienkomfort zu erreichen ist es notwendig, dass der Schrank nivelliert und am Baukörper verankert wird.

  • Mit einem Handgriff ganze Schrankfront falten und einschieben.
  • Schlichte Eleganz aussen und innen dank schwarz eloxierten Profilen.
  • Kombination mit HAWA-Concepta ermöglicht 2- und 3-türige Schränke. Ohne Mittelwände.
  • Einfach konfektionierbar für die unterschiedlichsten Türmasse.
  • Grosse Gestaltungsfreiheit: flächen-bündig, raumhoch, begehbar.
  • Geringer Einschubverlust von nur 73 mm in der Schranktiefe.
  • Spielfreie Führung für besonders harmonischen, ruhigen Bewegungs-ablauf.
  • Schienenlänge 1420 mm (2-türig) / 2120 mm (3-türig mit Concepta)


Hinweis:
Mit zwei Falttürpaaren können bis 2800 mm breite Schrankfronten in der Möbeltiefe untergebracht werden.

Lieferumfang:
1 Falttürpaar beinhaltet:
Beschlagteile
Schere
Laufschiene

Weitere Informationen:
Schienenlänge:
1420 mm
Richtung:
links
Flügelbreite bis:
700 mm
Werksnummer:
27636
Oberfläche:
natur eloxiert
Türanzahl:
1
Tragkraft:
25 kg
Type:
FOLDING CONCEPTA
Flügelhöhe bis:
1850 mm
Holzstärke von:
19 mm
Flügelbreite von:
300 mm
Flügelhöhe von:
1250 mm
Holzstärke bis:
26 mm
Marke:
Hawa
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.308,26*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 1.458,79*
€ 1.735,96
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 1.446,56*
€ 1.721,41
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 1.382,35*
€ 1.645,00
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 1.343,23*
€ 1.598,44
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 1.308,26*
€ 1.556,83
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.