Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausrichtbeschlag Plano Top "Mega" Alu blank, Flügelhöhe 2375-2650 mm


Menge:  Sätze  
Produktinformationen
Profil Aluminium blank
Profil Aluminium blank
Skizze zu Ausrichtbeschlag Plano Top "Mega" Alu blank, Flügelhöhe 2375-2650 mm
Skizze zu Ausrichtbeschlag Plano Top "Mega" Alu blank, Flügelhöhe 2375-2650 mm
Artikel-Nr.:
     3145-103352592
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     S E T
EAN/GTIN:
     9002730291704
Suchbegriffe:
Anti Verzug
Antiverzug
Antiverzugsbeschlag
Frontspanner
Ausrichtbeschlag Plano Top "Mega" Alu blank, Flügelhöhe 2375-2650 mm

  • Patentierter Ausrichtbeschlag für Möbeltüren ab 16 mm Türstärke geeignet
  • Der Beschlag wird in 2 Topfbohrungen, ø 35 mm, 12,5 mm tief und eine Nut 10 mm breit und 9 mm tief eingelassen
  • Alu-Profil
  • Abdeckkappen Kunststoff schwarz
  • Töpfe Zinkdruckguss


Hinweis:
Pro Türe sind 2 Garnituren notwendig.

Lieferumfang:
1 Alu-Profil
1 Gewindestange
2 Töpfe mit Abdeckkappen

Weitere Informationen:
Achsabstand:
2175 mm
Type:
Plano Top "Mega"
Flügelhöhe:
2375-2650 mm
Verpackungsart:
Einzelverpackung
Oberfläche:
Aluprofil blank
Marke:
Plano
Weitere Suchbegriffe: Planotop, Verzug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,87*
  
Preis gilt ab 1.000 Sätze
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Sätze
€ 39,80*
€ 47,36
pro Satz
ab 4 Sätze
€ 39,23*
€ 46,68
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 37,67*
€ 44,83
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 37,14*
€ 44,20
pro Satz
ab 1000 Sätze
€ 30,87*
€ 36,74
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PLANO TOP
103352594
ab € 0,4048*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.