Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausrichtbeschlag Plano Top "Mega" Alu blank, Flügelhöhe 2100-2375 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Profil Aluminium blank
Profil Aluminium blank
Skizze zu Ausrichtbeschlag Plano Top "Mega" Alu blank, Flügelhöhe 2100-2375 mm
Skizze zu Ausrichtbeschlag Plano Top "Mega" Alu blank, Flügelhöhe 2100-2375 mm
Artikel-Nr.:
     3145-103352595
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     S E T
EAN/GTIN:
     9002730291711
Suchbegriffe:
Anti Verzug
Antiverzug
Antiverzugsbeschlag
Frontspanner
Ausrichtbeschlag Plano Top "Mega" Alu blank, Flügelhöhe 2100-2375 mm

  • Patentierter Ausrichtbeschlag für Möbeltüren ab 16 mm Türstärke geeignet
  • Der Beschlag wird in 2 Topfbohrungen, ø 35 mm, 12,5 mm tief und eine Nut 10 mm breit und 9 mm tief eingelassen
  • Alu-Profil
  • Abdeckkappen Kunststoff schwarz
  • Töpfe Zinkdruckguss


Hinweis:
Pro Türe sind 2 Garnituren notwendig.

Lieferumfang:
1 Alu-Profil
1 Gewindestange
2 Töpfe mit Abdeckkappen

Weitere Informationen:
Achsabstand:
1900 mm
Type:
Plano Top "Mega"
Flügelhöhe:
2100-2375 mm
Verpackungsart:
Einzelverpackung
Oberfläche:
Aluprofil blank
Marke:
Plano
Weitere Suchbegriffe: Planotop, Verzug
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
563
2
€ 5,90*
ab € 23,33*
€ 31,85*
2 Tage
unbekannt
1
€ 9,50*
ab € 62,17*
€ 80,68*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Sätze
€ 31,85*
€ 37,90
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 30,04*
€ 35,75
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 29,16*
€ 34,70
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 28,30*
€ 33,68
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 23,33*
€ 27,76
pro Satz
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Sätze
Mindestbestellmenge: 2 Sätze ( entspricht € 63,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PLANO TOP
103352594
ab € 0,4048*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.