Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 3145
>
03 Möbelbeschläge
>
Möbel-Schiebebeschläge
>
Rollläden
>
Holz
>
Rollladenmatte
>
Artikel
Standard Rollladenmatte, Breite 600 mm, Länge 2400 mm, Holz/Aluminium
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-103352892
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
9002730402643
Suchbegriffe:
Holzrollladen
Holzrollo
Standard Rollladenmatte, Breite 600 mm, Länge 2400 mm, Holz/Aluminium
Holzgrundart Abachi
2-lagig mit Echtholzfurnier hoch
Bespannungsmaterial aus Naturgewebe mit höchster Reißfestigkeit
Oberfläche roh, geschliffen und lackierfertig
Hinweis:
Die Rollläden sind nur in ganzen Rollen erhältlich.
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Länge:
2400 mm
Type:
Standard
Material:
Holz/Aluminium
Oberfläche:
geschliffen
... >
Rollläden
>
Holz
>
Rollladenmatte
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 476,19*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 476,19*
€ 566,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 475,83*
€ 566,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 449,83*
€ 535,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 434,72*
€ 517,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 399,50*
€ 475,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gewichtsausgleichbeschlag Seilrolle, Kunststoff schwarz
k.A.
352912
€ 52,19*
Zubehör
Standard Führungsbogen 90°, Kunststoff hellbraun
k.A.
1033
€ 12,91*
Zubehör
Standard Führungsprofil zum Einlassen, Länge 1400 mm, Kunststoff transparent
k.A.
€ 7,48*
Zubehör
Standard Führungsprofil zum Einlassen, Länge 2500 mm, Kunststoff hellbraun
k.A.
54580
€ 10,71*
Zubehör
Standard Rollladenschnecke, MDF- Platte mit Kunststoffgleitprofil transparent
k.A.
€ 58,23*
Zubehör
Standard Umlenkbogen zum Anschrauben, Kunststoffgleitprofil transparent
k.A.
€ 25,43*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.