Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAWA Clipo 16 Dämpfungssystem bis 16 kg, 2 Stück


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu HAWA Clipo 16 Dämpfungssystem bis 16 kg, 2 Stück
Produktbild zu HAWA Clipo 16 Dämpfungssystem bis 16 kg, 2 Stück
Skizze zu HAWA Clipo 16 Dämpfungssystem bis 16 kg, 2 Stück
LOGO zu HAWA Clipo 16 Dämpfungssystem bis 16 kg, 2 Stück
Artikel-Nr.:
     3145-103352949
Hersteller:
     Hawa
Herst.-Nr.:
     053.3332.072
EAN/GTIN:
     7640143760268
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
hawa schiebetuerbeschlag
schiebetürbeschlag
HAWA Clipo 16 Dämpfungssystem bis 16 kg, 2 Stück

Dämpfung für leisen und sanften Schließkomfort bei 2-türigen Schränken.
Dämpfung ist in der Laufschiene integriert.

Hinweis:
Für eine Dämpfung in Schließ- und Öffnungsrichtung werden 2 Grt. benötigt.
Der Zugang zu den Dämpfungskomponenten soll jederzeit möglich sein. Demontierbare Laufschienen oder Möbelkonstruktion einplanen.

Lieferumfang:
2 Stk. Dämpfer
2 Stk. Auslösezunge mit Dämpfer
2 Stk. Linsenkopfschrauben 2,2x8 mm

Weitere Informationen:
Ausführung:
2-flügelig
Type:
Clipo 16 GK IS | Clipo 16 GPK IS | Clipo 16 GPPK IS | Clipo 16 GS IS | Clipo 16 H FS | Clipo 16 H IS | Clipo 16 H MS | Clipo 16 HM IS | Regal C 16 GPPK IS | Regal C 16 H IS/FS | Regal C 16 HM IS
Marke:
Hawa
Werksnummer:
053.3332.072
passend zu:
Clipo 16 GK IS | Clipo 16 GPK IS | Clipo 16 GPPK IS | Clipo 16 GS IS | Clipo 16 H FS | Clipo 16 H IS | Clipo 16 H MS | Clipo 16 HM IS | Regal C 16 GPPK IS | Regal C 16 H IS/FS | Regal C 16 HM IS
Frontmaterial:
Holz | Alurahmen / Glas | Glas
Flügelgewicht max.:
16 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 48,97*
€ 58,27
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 48,49*
€ 57,70
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 46,90*
€ 55,81
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 45,05*
€ 53,61
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 44,48*
€ 52,93
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 37,12*
€ 44,17
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.