Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAWA Miniroll 15 Beschlägegarnitur Laufwerk mit Gleitlager, 2 türig


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu HAWA Miniroll 15 Beschlägegarnitur Laufwerk mit Gleitlager, 2 türig
Produktbild zu HAWA Miniroll 15 Beschlägegarnitur Laufwerk mit Gleitlager, 2 türig
Produktbild zu HAWA Miniroll 15 Beschlägegarnitur Laufwerk mit Gleitlager, 2 türig
Skizze zu HAWA Miniroll 15 Beschlägegarnitur Laufwerk mit Gleitlager, 2 türig
Skizze zu HAWA Miniroll 15 Beschlägegarnitur Laufwerk mit Gleitlager, 2 türig
Anwendungsbild zu HAWA Miniroll 15 Beschlägegarnitur Laufwerk mit Gleitlager, 2 türig
Tabelle zu HAWA Miniroll 15 Beschlägegarnitur Laufwerk mit Gleitlager, 2 türig
LOGO zu HAWA Miniroll 15 Beschlägegarnitur Laufwerk mit Gleitlager, 2 türig
Artikel-Nr.:
     3145-103352971
Hersteller:
     Hawa
Herst.-Nr.:
     13433
EAN/GTIN:
     7612983028983
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
Schiebetürführung
Schiebetürführungen
HAWA Miniroll 15 Beschlägegarnitur Laufwerk mit Gleitlager, 2 türig

  • Beschlag für untenlaufende Schrankschiebetüren.
  • Erlaubt einfachste Möbelkonstruktionen.
  • Schnelle, einfache Montage.
  • Verbindet Qualität mit Ästhetik.
  • Material Laufwerke: Kunststoff


Weitere Informationen:
Ausführung:
Laufwerk mit Gleitlager
Type:
Miniroll 15 IS
Türanzahl:
2
Holzstärke:
min. 19 mm
Werksnummer:
13433
Marke:
Hawa
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Frontmaterial:
Holz
Frontgewicht max.:
15 kg
Weitere Suchbegriffe: schiebetürführung, Beschlaggarnitur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 160,90*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 160,90*
€ 191,47
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 156,12*
€ 185,78
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 152,40*
€ 181,36
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 146,88*
€ 174,79
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 126,07*
€ 150,02
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hawa
13304
€ 1,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.