Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUPRA Laufschuhgriff links/rechts, Glasstärke 8 mm, Kunststoff silberfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SUPRA Laufschuhgriff links/rechts, Glasstärke 8 mm, Kunststoff silberfarbig
Produktbild zu SUPRA Laufschuhgriff links/rechts, Glasstärke 8 mm, Kunststoff silberfarbig
Artikel-Nr.:
     3145-103353170
Hersteller:
     Supra
Herst.-Nr.:
     606 450.0000.610
EAN/GTIN:
     9002730292565
Suchbegriffe:
Vitris
SUPRA Laufschuhgriff links/rechts, Glasstärke 8 mm, Kunststoff silberfarbig

  • bis 8 mm Glasstärke
  • links und rechts ansetzbar


Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff silberfarbig
Breite:
32,5 mm
Type:
Vitris Supra
Legende:
k
Produktart:
Möbelbeschlag
Marke:
Vitris
Design:
Innenfront
Frontmaterial:
Glas
Frontgewicht max.:
25 kg
passend zu:
Vitris Supra
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.