Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAWA DIVIDO 100 Zusatz-Bodenführung, 65 x 37 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HAWA DIVIDO 100 Zusatz-Bodenführung, 65 x 37 mm
Produktbild zu HAWA DIVIDO 100 Zusatz-Bodenführung, 65 x 37 mm
Anwendung Alurahmentür
Anwendung Holztür
Anwendung Alurahmentür
Anwendung Holztür
LOGO zu HAWA DIVIDO 100 Zusatz-Bodenführung, 65 x 37 mm
LOGO zu HAWA DIVIDO 100 Zusatz-Bodenführung, 65 x 37 mm
Artikel-Nr.:
     3145-103354253
Hersteller:
     Hawa
Herst.-Nr.:
     042.3033.071
EAN/GTIN:
     7640119348278
Suchbegriffe:
Bodenführung
bodenführung
HAWA DIVIDO 100 Zusatz-Bodenführung, 65 x 37 mm

Bodenführung für Divido 100 Türen mit mehr als 900 mm Breite
Zusätzlich werden Laufschienen Divido 80 benötigt.

Hinweis:
Pro Divido 100 Alurahmentür werden 2 Bodenführungen benötigt
Pro Divido 100 Holztür werden 2 Bodenführungen und 2 Adapter benötigt

Weitere Informationen:
Type:
DIVIDO 100
Abmessung:
65 x 37 mm
Produktart:
Möbelbeschlag
Marke:
Hawa
Werksnummer:
042.3033.071
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,13*
€ 51,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,43*
€ 50,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,63*
€ 48,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,26*
€ 46,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,89*
€ 46,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hawa
042.3036.001
ab € 4,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.