Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DÖRNER + HELMER Doppel-Lenkrolle One 50 mm 30 kg Platte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DÖRNER + HELMER Doppel-Lenkrolle One 50 mm 30 kg Platte
Produktbild zu DÖRNER + HELMER Doppel-Lenkrolle One 50 mm 30 kg Platte
LOGO zu DÖRNER + HELMER Doppel-Lenkrolle One 50 mm 30 kg Platte
Artikel-Nr.:
     3145-103355243
Hersteller:
     Dörner + Helmer
Herst.-Nr.:
     761200
EAN/GTIN:
     4002350505613
Suchbegriffe:
Möbelrolle
Möbelrollen
Schrankrolle
Bürostuhlrolle
DÖRNER + HELMER Doppel-Lenkrolle One 50 mm 30 kg Platte

Da bei unebenem Untergrund ggf. nur 3 von 4 Rädern Bodenkontakt haben, empfiehlt sich die Formel
Gesamttragfähigkeit = (Eigengewicht + max. Zuladung) ÷ 3
z..B. 4 Räder à 100 kg Tragkraft = 300 kg Gesamttragfähigkeit

Weitere Informationen:
Bauhöhe:
68 mm
Tragkraft:
30 kg
Oberfläche:
schwarz
Feststellung:
Nein
Ausführung:
50 mm KS-schwarz
Produktart:
Rolle
Marke:
Dörner + Helmer
Rollenart:
Lenkrolle
Befestigungsart:
Platte
Lochabstand:
27 mm
Bereifung:
Kunststoff-Rad
Gehäuse:
Kunststoff
Rad ø:
50 mm
Lochung:
8 mm
Verwendung für:
Möbel (max. 200 kg)
Lagerung:
Gleitlager
Plattengröße:
38 x 38 mm
Weitere Suchbegriffe: Stuhlrolle, möbelrolle, Lenkrolle, Möbelräder, Schreibtischsesselrolle, Sesselrolle
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
12
€ 4,90*
ab € 0,80*
€ 1,16*
5 Tage
9
1
€ 4,95*
ab € 2,35*
€ 3,74*
Lager 3145
42
1
€ 5,90*
ab € 5,05*
€ 7,51*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dörner + Helmer
441673
ab € 0,42*
Zubehör
Dörner + Helmer
441605
ab € 0,48*
Zubehör
Dörner + Helmer
441609
ab € 0,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.