Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DÖRNER + HELMER Bockrolle TPE-Lauffläche 30 mm 35 kg Platte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DÖRNER + HELMER Bockrolle TPE-Lauffläche 30 mm 35 kg Platte
Produktbild zu DÖRNER + HELMER Bockrolle TPE-Lauffläche 30 mm 35 kg Platte
LOGO zu DÖRNER + HELMER Bockrolle TPE-Lauffläche 30 mm 35 kg Platte
LOGO zu DÖRNER + HELMER Bockrolle TPE-Lauffläche 30 mm 35 kg Platte
Artikel-Nr.:
     3145-103355250
Hersteller:
     Dörner + Helmer
Herst.-Nr.:
     791330
EAN/GTIN:
     4002350528650
Suchbegriffe:
Bockrolle
Kastenbockrolle
Kastenrolle
Möbel-Bockrolle
DÖRNER + HELMER Bockrolle TPE-Lauffläche 30 mm 35 kg Platte

Da bei unebenem Untergrund ggf. nur 3 von 4 Rädern Bodenkontakt haben, empfiehlt sich die Formel
Gesamttragfähigkeit = (Eigengewicht + max. Zuladung) ÷ 3
z..B. 4 Räder à 100 kg Tragkraft = 300 kg Gesamttragfähigkeit

Weitere Informationen:
Tragkraft:
35 kg
Bauhöhe:
34 mm
Oberfläche:
verzinkt/grau
Lagerung:
Gleitlager
Lochabstand:
35 mm
Lochung:
5,5 mm
Plattengröße:
46 x 20 mm
Radbreite:
14 mm
Feststellung:
Nein
Produktart:
Rolle
Verwendung für:
Möbel (max. 200 kg)
Bereifung:
TPE (thermoplastische Elastomere)
Gehäuse:
Stahlblech verzinkt
Marke:
Dörner + Helmer
Rollenart:
Bockrolle
Rad ø:
30 mm
Befestigungsart:
Platte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
49
€ 4,95*
ab € 1,75*
€ 2,82*
Lager 3145
4742
€ 5,90*
ab € 2,90*
€ 4,49*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.