Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppel-Lenkrolle Spezial 75 mm 70 kg Platte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Doppel-Lenkrolle Spezial 75 mm 70 kg Platte
Produktbild zu Doppel-Lenkrolle Spezial 75 mm 70 kg Platte
Artikel-Nr.:
     3145-103355396
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1056
EAN/GTIN:
     9002730619935
Suchbegriffe:
Möbelrolle
Möbelrollen
Schrankrolle
möbelrolle
Doppel-Lenkrolle Spezial 75 mm 70 kg Platte

Da bei unebenem Untergrund ggf. nur 3 von 4 Rädern Bodenkontakt haben, empfiehlt sich die Formel
Gesamttragfähigkeit = (Eigengewicht + max. Zuladung) ÷ 3
z..B. 4 Räder à 100 kg Tragkraft = 300 kg Gesamttragfähigkeit

Weitere Informationen:
Bauhöhe:
88 mm
Tragkraft:
70 kg
Type:
Spezial
Oberfläche:
schwarz
Feststellung:
Ja
Produktart:
Rolle
Verwendung für:
Möbel (max. 200 kg)
Bereifung:
Kunststoff-Rad
Plattengröße:
65 x 55 mm
Lochabstand:
51 x 41 mm
Lagerung:
Gleitlager
Befestigungsart:
Platte
Rollenart:
Lenkrolle
Rad ø:
75 mm
Gehäuse:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Lenkrolle, Möbelräder, Schreibtischsesselrolle, Sesselrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.