| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3145-103355439 Herst.-Nr.: 056.3192.075 EAN/GTIN: 7612985016513 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | HAWA Ausrichtbeschlag, Alu schwarz eloxiert, Türhöhe 2040 - 2600 mm
Mit wählbaren Höhen und drei verschiedenen Oberflächenfarben für jede Anwendung die passende Lösung. Das Spannprofil kann je nach Bedarf geklebt oder geschraubt werden. Stabile Konstruktion hält die Türe in Position und bleibt während der Bedienung geräuschlos.
Hinweis:
Für Hartholz nicht geeignet! Pro Tür wird eine Garnitur benötigt. Abdeckkappen nicht im Lieferumfang!
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Türstärke von: | 16 mm | Türstärke bis: | 50 mm | Flügelhöhe bis: | 2600 mm | Flügelbreite bis: | 1600 mm | Flügelbreite von: | 300 mm | Type: | HAWA COMBINO | Material: | Aluminium | Flügelhöhe von: | 2040 mm | Oberfläche: | schwarz eloxiert | Marke: | Hawa |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3145 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Satz | € 5,90* | ab € 42,17* | € 56,15* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 9,50* | ab € 50,00* | € 65,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3145 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3145 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3145 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|