Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konsole Arkwall für Holztablare 290 mm Stahl vernickelt matt


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild zu Konsole Arkwall für Holztablare 290 mm Stahl vernickelt matt
Produktbild zu Konsole Arkwall für Holztablare 290 mm Stahl vernickelt matt
Produktbild zu Konsole Arkwall für Holztablare 290 mm Stahl vernickelt matt
Anwendungsbild zu Konsole Arkwall für Holztablare 290 mm Stahl vernickelt matt
Artikel-Nr.:
     3145-103355884
Hersteller:
     ARKWALL
Herst.-Nr.:
     WA_22N-NS
EAN/GTIN:
     9002730876352
Konsole Arkwall für Holztablare 290 mm Stahl vernickelt matt

  • Verwendung für Holzboden


Weitere Informationen:
Oberfläche:
vernickelt matt
Tiefe:
290 mm
Material:
Stahl
Type:
Arkwall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 39,16*
€ 46,60
pro Paar
ab 2 Paar
€ 38,79*
€ 46,16
pro Paar
ab 5 Paar
€ 36,59*
€ 43,54
pro Paar
ab 10 Paar
€ 35,41*
€ 42,14
pro Paar
ab 20 Paar
€ 34,54*
€ 41,10
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 29,00*
€ 34,51
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.