Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haken Arkwall 6 x 300 mm Stahl vernickelt matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Haken Arkwall 6 x 300 mm Stahl vernickelt matt
Produktbild zu Haken Arkwall 6 x 300 mm Stahl vernickelt matt
Produktbild zu Haken Arkwall 6 x 300 mm Stahl vernickelt matt
Anwendungsbild zu Haken Arkwall 6 x 300 mm Stahl vernickelt matt
Artikel-Nr.:
     3145-103355893
Hersteller:
     ARKWALL
Herst.-Nr.:
     WA_49-NS
EAN/GTIN:
     9002730876444
Haken Arkwall 6 x 300 mm Stahl vernickelt matt

Weitere Informationen:
Tiefe:
300 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
vernickelt matt
Type:
Arkwall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,16*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.