Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Lineartechnik
>
Teleskopschienen
>
Artikel
Keyboard-Auszug 2109, Länge 400 mm, Stahl verzinkt
Menge:
Satz
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-103355971
Hersteller:
Accuride
Herst.-Nr.:
DZ2109-0040-2
EAN/GTIN:
4250396802870
Suchbegriffe:
Tastatur- und Mausablage
Tastaturauszug
Tastatureinschub
Tastaturplatte
Keyboard-Auszug 2109, Länge 400 mm, Stahl verzinkt
Halt durch Einrastung in ausgezogener Position.
Montagehalterungen sind höhenverstellbar und können nach innen oder außen montiert werden.
Mit Trennhebel für die Rastung in ausgezogener Position sowie für das Trennen der Schiene. Die Möglichkeit zum Trennen erlaubt eine schnellere und einfachere Montage.
Hinweis:
Der Aufsteckwinkel ist erst ab einer Schienenlänge von 400 mm einsetzbar.
Weitere Informationen:
Tragkraft:
30 kg
Type:
Accuride 2109
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Werksnummer:
DZ2109-0040-2
Ausführung:
Teilauszug
Auszugsweg:
281 mm
Auszugsverlust:
119 mm
Schienenlänge:
400 mm
... >
Beschläge für EDV-Equipment
>
Keyboardauszüge
>
Keyboard-Auszug 2109
Weitere Suchbegriffe:
Tastaturschublade
,
Auszugschienen
,
Auszugschienensatz
,
Kugelauszug
,
Rollschubführung
,
Schubladenführung
,
Teleskopauszug
,
Teleskopführung
,
Teleskopschienen
,
kugelauszug
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 183
2 Tage
10
pro Stück
€ 18,00*
ab € 21,61*
€ 41,15*
Lager 3145
1 Tag
11
pro Satz
€ 5,90*
ab € 35,13*
€ 47,85*
Lager 8670
6 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 4,90*
ab € 44,50*
€ 59,41*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 47,85*
€ 56,94
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 47,28*
€ 56,26
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 44,79*
€ 53,30
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 42,99*
€ 51,16
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 41,32*
€ 49,17
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 35,13*
€ 41,80
pro Satz
Lagerstand:
Lager 3145
Versand:
Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ACCURIDE 633XX Aufsteckwinkel, Länge 396, 7 mm, Stahl verzinkt
Accuride
DZ63340-2
€ 6,94*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.