Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelkanal vertikal, Kunststoff silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Kabelkanal vertikal, Kunststoff silber
Produktbild zu Kabelkanal vertikal, Kunststoff silber
Artikel-Nr.:
     3145-103356161
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     82192.0059
EAN/GTIN:
     4251396917120
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Kabelkanal vertikal, Kunststoff silber

Weitere Informationen:
Verwendung:
für Tischhöhe 720-815 mm
Material:
Kunststoff
Type:
Vertikal
ø:
62,5 mm
Innen ø:
59 mm
Oberfläche:
silber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.