Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konsole Stahl weiß lackiert 220 X 155 mm lose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Konsole Stahl weiß lackiert 220 X 155 mm lose
Produktbild zu Konsole Stahl weiß lackiert 220 X 155 mm lose
Artikel-Nr.:
     3145-103356382
Hersteller:
     DIY Element System
Herst.-Nr.:
     10908-00010
EAN/GTIN:
     4006676001385
Suchbegriffe:
Regalträger
regalträger
Konsole Stahl weiß lackiert 220 X 155 mm lose

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Größe:
220 x 155 mm
Tragkraft:
14 kg
Produktart:
Regalsystem
Ausführung:
starr
Tiefe:
220 mm
Höhe:
155 mm
Oberfläche:
weiß lackiert (ähnlich RAL 9003)
Type:
Konsole Stahl
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
40
20
€ 6,90*
ab € 1,44*
€ 1,93*
20
€ 4,90*
ab € 1,35*
€ 1,97*
7 Tage
40
20
€ 4,95*
ab € 1,49*
€ 2,00*
5 Tage
40
20
€ 4,30*
ab € 1,49*
€ 2,06*
Lager 3145
43
1
€ 5,90*
ab € 2,36*
€ 4,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.