Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastkonsole 200 mm verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Schwerlastkonsole 200 mm verzinkt
Produktbild zu Schwerlastkonsole 200 mm verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-103356385
Hersteller:
     DIY Element System
Herst.-Nr.:
     10912-00001
EAN/GTIN:
     4006676012558
Suchbegriffe:
Konsolenstütze
Konsolenwinkel
Stützkonsole
konsolenwinkel
Schwerlastkonsole 200 mm verzinkt

Weitere Informationen:
Größe:
200 x 150 mm
Tragkraft:
80 kg
Material:
Stahl verzinkt
Produktart:
Regalsystem
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastwinkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.