Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastkonsole 400 mm verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Schwerlastkonsole 400 mm verzinkt
Produktbild zu Schwerlastkonsole 400 mm verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-103356387
Hersteller:
     DIY Element System
Herst.-Nr.:
     10912-00005
EAN/GTIN:
     4006676012572
Suchbegriffe:
Konsolenstütze
Konsolenwinkel
Stützkonsole
Regalträger
Schwerlastkonsole 400 mm verzinkt

Weitere Informationen:
Material:
Stahl verzinkt
Tragkraft:
80 kg
Größe:
400 x 250 mm
Produktart:
Regalsystem
Weitere Suchbegriffe: regalträger, Schwerlastwinkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.