Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Lineartechnik
>
Teleskopschienen
>
Artikel
BLUM MOVENTO BLUMOTION S 766H Unterbodenführung, NL 650, TK 70kg; 766H6500S
Menge:
Satz
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-103357456
Hersteller:
Blum
Herst.-Nr.:
05626919
EAN/GTIN:
9009494582703
Suchbegriffe:
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Rollschubführung
BLUM MOVENTO BLUMOTION S 766H Unterbodenführung, NL 650, TK 70kg; 766H6500S
Verdeckter Vollauszug mit integrierter, schaltbarer BLUMOTION S für sanftes und leises Schließen
Kombinierbar mit SERVO-DRIVE oder TIP-ON BLUMOTION
Durch das Aufstecken der TIP-ON BLUMOTION Einheit passt sich der Dämpfweg automatisch an
Führungen mit verschleißarmen Kunststoffwalzen und synchronisiertem Laufwagensystem
BLUMATIC-Selbstschließtechnik
Werkzeuglose Höhen-, Seiten- und Neigungsverstellung
Optionale werkzeuglose Tiefeneinstellung
Toleranzausgleich seitlich und in der Tiefe
Weitere Informationen:
Ausführung:
BLUMOTION S integriert
Type:
MOVENTO BLUMOTION S
Nennlänge:
650 mm
Auszugsweg:
Vollauszug
Werksnummer:
766H6500S
Tragkraft:
70 kg
Marke:
Blum
... >
Führungssysteme für Auszüge und Schubkästen
>
Unterbodenführung - verdecktliegend
>
Führungssystem MOVENTO 760H/766H mit BLUMOTION S
Weitere Suchbegriffe:
Schubladenführung
,
Teleskopauszug
,
Teleskopführung
,
Teleskopschienen
,
blum auszugschiene
,
kugelauszug
,
Holzschubkastenführung
,
Ladenführung
,
Schubkastenauszug
,
Unterbodenführung
,
movento
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4757
3 Tage
33
4
€ 4,95*
ab € 26,8485*
€ 40,3117*
Lager 3145
2 Tage
367
1
€ 5,90*
ab € 31,66*
€ 43,53*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 43,53*
€ 51,80
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 42,61*
€ 50,71
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 39,97*
€ 47,56
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 38,41*
€ 45,71
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 37,19*
€ 44,26
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 31,66*
€ 37,68
pro Satz
Lagerstand:
Lager 3145
Versand:
Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BLUM MOVENTO Kupplungsteil Seitenverstellung links; Kunststoff / Stahl
Blum
06449983
ab € 1,0601*
Zubehör
BLUM MOVENTO Kupplungsteil Seitenverstellung rechts; Kunststoff / Stahl
Blum
06616738
ab € 1,0601*
Zubehör
BLUM MOVENTO Seitenstabilisierung bis Nennlänge 750 mm; ZS7M750MU
Blum
06987956
ab € 17,34*
Zubehör
BLUM MOVENTO Tiefenverstellung links + rechts; 298.7600
Blum
07646995
ab € 3,2546*
Zubehör
BLUM Systemschraube Senkkopf 6,0x14,5 mm, PZ, Stahl vernickelt
Blum
02066363
ab € 0,0404*
Zubehör
BLUM Tablararretierung für Movento und Tandem Vollauszügen
Blum
09739914
ab € 9,89*
Zubehör
BLUM TIP-ON BLUMOTION Einheit Typ L1, 0-20 kg; LEGRABOX/MOVENTO
Blum
02368890
ab € 11,7615*
Zubehör
BLUM TIP-ON BLUMOTION Einheit Typ L3, 15-40 kg; LEGRABOX/MOVENTO
Blum
01286932
ab € 11,7915*
Zubehör
BLUM TIP-ON BLUMOTION Einheit Typ L5, 35-70/60 kg; LEGRABOX/MOVENTO
Blum
06335560
ab € 11,8015*
Zubehör
BLUM TIP-ON BLUMOTION Synchronisierungsadapter, Kunststoff RAL7035 lichtgrau
Blum
01512005
ab € 0,1706*
Zubehör
BLUM TIP-ON BLUMOTION Synchronisierungswelle, Länge 1125 mm
Blum
02101757
ab € 2,7238*
Zubehör
BLUM TIP-ON Synchronisierungswelle, LEGRABOX/MOVENTO, Länge 1160 mm Aluminium
Blum
05075934
ab € 2,6662*
Zubehör
Systemschraube Senkkopf 6,3x13 mm, PZ, Stahl verzinkt
k.A.
331009/100
ab € 0,0881*
Zubehör
Systemschraube Senkkopf 6,3x13 mm,TX 20, Stahl vernickelt
k.A.
AAE-063013-I00
ab € 0,0738*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen