Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollschubführung Standard 180X NL 250 mm weiß


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu Rollschubführung Standard 180X NL 250 mm weiß
Produktbild zu Rollschubführung Standard 180X NL 250 mm weiß
Skizze zu Rollschubführung Standard 180X NL 250 mm weiß
Skizze zu Rollschubführung Standard 180X NL 250 mm weiß
Artikel-Nr.:
     3145-103357490
Hersteller:
     Grimme
Herst.-Nr.:
     24 1800 10
EAN/GTIN:
     9009150122205
Suchbegriffe:
Auszug
BS-230
BS230
Führung
Rollschubführung Standard 180X NL 250 mm weiß

  • Kunststoffrollen
  • Bohrung im 32er Raster
  • Auszugsarretierung
  • Einseitige Zwangsführung
  • Aufliegende Montage


Weitere Informationen:
Auszugsweg:
Teilauszug
Nennlänge:
250 mm
Material:
Stahl cremeweiß
Tragkraft:
25 kg
Marke:
Grimme
Ausführung:
aufliegende Montage
Type:
Rollschubführung 180X
Werksnummer:
24 1800 10
Auszugsverlust:
83 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladenführung, Standardführung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,64*
  
Preis gilt ab 5.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 4,04*
€ 4,81
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 3,72*
€ 4,43
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 3,60*
€ 4,28
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 3,45*
€ 4,11
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 3,27*
€ 3,89
pro Satz
ab 5000 Sätze
€ 2,64*
€ 3,14
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.