Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACCURIDE 3630 Kugelkäfigführung, Vollauszug 40 kg, SL 400mm, Stahl verzinkt


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu ACCURIDE 3630 Kugelkäfigführung, Vollauszug 40 kg, SL 400mm, Stahl verzinkt
Produktbild zu ACCURIDE 3630 Kugelkäfigführung, Vollauszug 40 kg, SL 400mm, Stahl verzinkt
Skizze zu ACCURIDE 3630 Kugelkäfigführung, Vollauszug 40 kg, SL 400mm, Stahl verzinkt
Skizze zu ACCURIDE 3630 Kugelkäfigführung, Vollauszug 40 kg, SL 400mm, Stahl verzinkt
Skizze zu ACCURIDE 3630 Kugelkäfigführung, Vollauszug 40 kg, SL 400mm, Stahl verzinkt
Anwendungsbild zu ACCURIDE 3630 Kugelkäfigführung, Vollauszug 40 kg, SL 400mm, Stahl verzinkt
Tabelle zu ACCURIDE 3630 Kugelkäfigführung, Vollauszug 40 kg, SL 400mm, Stahl verzinkt
LOGO zu ACCURIDE 3630 Kugelkäfigführung, Vollauszug 40 kg, SL 400mm, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-103357753
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DZ3630-0040
EAN/GTIN:
     4250396803549
Suchbegriffe:
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Rollschubführung
ACCURIDE 3630 Kugelkäfigführung, Vollauszug 40 kg, SL 400mm, Stahl verzinkt

  • Auszug in beide Richtungen
  • Rastung in Mittelposition
  • Überauszug 32 mm
  • Schienenstärke 21,6 mm
  • Schienenhöhe 36,4 mm
  • Stahl hell chromatiert


Weitere Informationen:
Tragkraft:
40 kg
Type:
Accuride 3630
Schienenlänge:
400 mm
Werksnummer:
DZ3630-0040
Ausführung:
Vollauszug | Auszug in beide Richtungen
Auszugsweg:
378 mm
Ausstattung:
Rastung in Mittelposition
Marke:
Accuride
Material:
Stahl verzinkt
Montageart:
Seitenmontage
Weitere Suchbegriffe: Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, accuride teleskopschiene 400mm, accuride auszugschiene, auszugschienen 400mm, Auszug in beide Richtungen, Ladenauszug, Schubladenauszug
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 114,00*
€ 144,31*
Lager 3145
6
pro Satz
Frei Haus
ab € 126,05*
€ 157,76*
1 Tag
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 73,03*
€ 165,79*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 157,76*
€ 187,73
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 154,90*
€ 184,33
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 147,34*
€ 175,33
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 141,24*
€ 168,08
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 126,05*
€ 150,00
pro Satz
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.